Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730391100 8X Messlupe mit Messinggehäuse Vergrößerung 8x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
391100_B_zoom.jpg
391100_B_zoom.jpg
391100_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730391100 8X
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HA-7183 NEUTRAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe 8-fach
messlupe
Technische Eigenschaften: Ablesung: 0,1 mm Vergrößerung: 8X Messbereich: 10 mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
Messbereich:
10 mm
Vergrößerung:
8X
Weitere Suchbegriffe: HA-7183 NEUTRAL, 730391100 8X, 391100 8X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.