Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nullpunkt-Spannsystem ROEMHELD, classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
283100_B_zoom.jpg
283100_B_zoom.jpg
283100_B.jpg
Hilma_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720283100 0001
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     S804-726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
Ausführung: - Schnellverschlussplatte aus beidseitig geschliffenem Stahl für verschiedene Nutabstände (63, 100 und 125 mm) - inklusive Spannelementen STARK.classic.2 - mechanisch mit Federkraft gespannt, hydraulisch gelöst - bis zu 120 kN aktive Einzugskraft - Stichmaß 200 × 200 mm Verwendung: Einsatzgebiet auf 3/4/5-Achsmaschinen für alle gängigen Bearbeitungen wie Fräsen, Schleifen & Erodieren. Hinweis: - nur kompatibel mit Spannelementen STARK.classic.2- passende Einzugsnippel 283117 Technische Eigenschaften: Gewicht kg: 50
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
50
Weitere Suchbegriffe: nullpunkt spannsystem, 283100 0001, S804-726, 720283100 0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.503,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.503,31*
€ 5.358,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.478,51*
€ 5.329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.413,92*
€ 5.252,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.397,71*
€ 5.233,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.