Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Sacklochmagnet mit Gewindebohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279620_B_zoom.jpg
279620_B_zoom.jpg
279620_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720279620 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GM11110-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundloch-Magnet
Grundlochmagnet
Sackloch-Magnet
Sacklochmagnet
Ausführung:Magnetsysteme mit verzinktem Metallmantel. Auf der Rückseite befindet sich ein metrisches Innengewinde. Temperatureinsatz bis maximal 80 °C. Toleranz für die Länge ± 0,2 mm.Verwendung:Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet. Technische Eigenschaften: d1 mm: 10 Haftkraft, min. N: 24 L mm: 16
Weitere Informationen:
d1 mm:
10
Haftkraft, min. N:
24
L mm:
16
Weitere Suchbegriffe: grundloch magnet, 279620 10, 720279620 10, GM11110-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 14 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 55 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.