Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinen-Schraubstock CEKABA, Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271680_B_zoom.jpg
271680_B_zoom.jpg
271680_B.jpg
CeKaba_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720271680 100
Hersteller:
     Cekaba
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     4031387100218
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Ausführung:- Körper und bewegliche Backen aus Spezialguss- niedrige Bauart, hohe Genauigkeit und große Spannweite- freier Bohrerdurchlass, der Grundkörper ist in der Mitte offen- auswechselbaren Spannbacken haben Waagrecht- und Senkrechtprismen- Absetzung zum Spannen von Flachmaterial- Gewindespindel mit Handgriff und Knebelbohrung zum sicheren Spannen Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 100 Backenhöhe mm: 35 Breite mm: 180 Gewicht kg: 9 Höhe mm: 74 Länge mm: 280 Spannweite mm: 110 Spannweite, max. mm: 110
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
100
Backenhöhe mm:
35
Breite mm:
180
Gewicht kg:
9
Höhe mm:
74
Länge mm:
280
Spannweite mm:
110
Spannweite, max. mm:
110
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 170,61*
€ 206,69*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 207,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 175,90*
€ 210,97*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 216,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 174,55*
€ 216,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.