Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ROBERT KOCH, DIN 69872 AD mit Durchgangsbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246650_246656_B_zoom.jpg
246650_246656_B_zoom.jpg
246650_246656_B.jpg
Form_AD.jpg
Form_AF.jpg
ISO_7388_3.jpg
Koch_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720246650 40
Hersteller:
     Robert Koch
Herst.-Nr.:
     AB-DIN40-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40 m16
Ausführung:Anzugsbolzen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit sind hoch. Minderwertige Anzugsbolzen beeinträchtigen nicht nur die Leistungsfähigkeit der Maschine, sondern sie stellen sogar ein Sicherheitsrisiko dar. Brechende Anzugsbolzen können nicht nur Kosten an Maschine und Werkstück verursachen, sondern auch schwere Personenschäden.- gefertigt aus hochfestem Spezialstahl- aufwändige Wärmebehandlung in mehreren Schritten- gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche- hohe Schlagzähigkeit- alle Funktionsflächen nach dem Härten fein bearbeitet- höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit Technische Eigenschaften: d1 mm: 19 d2 mm: 14 d3 mm: 23 d4 mm: 17 d5: M16 DIN-Norm: DIN 7388-3 für Kegelgröße: SK40 l1 mm: 54 l2 mm: 26 l3 mm: 20 Nm: 100
Weitere Informationen:
d1 mm:
19
d2 mm:
14
d3 mm:
23
d4 mm:
17
d5:
M16
DIN-Norm:
DIN 7388-3
für Kegelgröße:
SK40
l1 mm:
54
l2 mm:
26
l3 mm:
20
Nm:
100
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, anzugsbolzen din 69872 m16, AB-DIN40-A, 720246650 40, 246650 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 17 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.