Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720246405 14X100 Spannfutterverlängerung DIN6535HA 1-6 14x100 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246405_B_zoom.jpg
246405_B_zoom.jpg
246405_B.jpg
ALBRECHT_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720246405 14X100
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     310 1006 814 1
EAN/GTIN:
     4250261516727
Suchbegriffe:
Spannfutter-Verlängerung
Spannfutterverlängerung
spannfutter verlängerung
Technische Eigenschaften: Spannbereich: 1-6 mm Gesamtlänge: 100 mm Typ: 14X100 Schaft-Ø (h6): 14 mm Aufnahme DIN: 6535 HA
Weitere Informationen:
Aufnahme DIN:
6535 HA
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø (h6):
14 mm
Spannbereich:
1-6 mm
Typ:
14X100
Weitere Suchbegriffe: 246405 14X100, 720246405 14X100, 310 1006 814 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.