Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter HDC FAHRION, HDC32, Heavy Duty Chuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241232_B_zoom.jpg
241232_B_zoom.jpg
241232_B.jpg
Fahrion_Logo_4c.jpg
G_2_5_25000_min.jpg
ISO_12164_1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720241232 63/ER32/100
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     47166301005
EAN/GTIN:
     4054631191176
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Ausführung:- größtmögliches Haltemoment für hohe radiale und axiale Kräfte- Spannzange sitzt komplett im Konus, dadurch größtmögliche Auflagefläche und Führung- keine Spannüberbrückung für optimalen Passsitz- kugelgelagerte Spannmutter für hohes Haltemoment gegen Verdrehen der Spannzange (bis über 700 Nm Haltemoment)- Lagerschalen mit speziell behandelter Oberfläche- trapezförmiges Feingewinde für höhere Spannkräfte- mehrteilige Spannmutter für zusätzliche Dämpfung des Gesamtsystems- maximale Sicherheit gegen Verdrehen, Mikrokriechen und AuszugVerwendung:Der Einsatz einer Fahrion Keilspannzange führt zu einem Formschluss an der Weldonfläche des Werkzeuges, was zuverlässig ein Mikrokriechen oder Herausziehen des Werkzeugs verhindert.Hinweis:Passende Spannzangen:GERC32-W (248480)GERC32-WD (248482)Lieferumfang:Inklusive Spannmutter. Technische Eigenschaften: [A2] Körperdurchmesser 2 mm: 50 [B3] Kraglänge mm: 100.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: HSK-A63 [C6] Aufnahmegröße, werkstückseitig: ER32 [C81] Einspannlänge, max. mm: 72.00 A2 mm: 50
Weitere Informationen:
[A2] Körperdurchmesser 2 mm:
50
[B3] Kraglänge mm:
100.00
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
HSK-A63
[C6] Aufnahmegröße, werkstückseitig:
ER32
[C81] Einspannlänge, max. mm:
72.00
A2 mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, 241232 63/ER32/100, 720241232 63/ER32/100, 47166301005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.