| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-720239508 1012 Herst.-Nr.: 0910K EAN/GTIN: 4260711110276 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- erreicht einen optimalen Kühlmittelstrahl bei geringem Platzbedarf- Richtungseinstellung von Hand- in gewünschte Richtung einstellen und Überwurfmutter festziehen- großer Einstellbereich, daher Einstellung mit Winkel von bis zu 45° in jeder Richtung möglich Technische Eigenschaften: G: M10 × 1 Rohrinnen Ø mm: 4 Rohrlänge mm: 12 Weitere Informationen: | | G: | M10 × 1 | Rohrinnen Ø mm: | 4 | Rohrlänge mm: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,74* | € 28,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,29* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|