Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Werkzeughalter RIHETEC, Kühlmitteldüse MiniKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239503_B_zoom.jpg
239503_B_zoom.jpg
239503_B.jpg
Rihetec_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720239503 1207
Hersteller:
     RIHETEC
Herst.-Nr.:
     02027
EAN/GTIN:
     4260711110443
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruck düsen
Ausführung:- Edelstahlkugel oder -aufnahme mit Gewinde- Rohr aus flexiblem Verbundmaterial- Teile sind fest miteinander verbunden- genauer starker Kühlmittelstrahl- schnelle und einfache Montage- Druck max. 10 barVerwendung:- speziell für den Einsatz in VDI-Haltern- auch für andere Werkzeughalter mit externer Kühlung geeignet- einfache Montage - einstecken in die Kühlmittelbohrung, festschrauben und ausrichten Technische Eigenschaften: Kugel Ø mm: 12 Rohrinnen Ø mm: 4 Rohrlänge mm: 70
Weitere Informationen:
Kugel Ø mm:
12
Rohrinnen Ø mm:
4
Rohrlänge mm:
70
Weitere Suchbegriffe: 720239503 1207, 02027, 239503 1207
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
22
€ 4,90*
ab € 10,45*
€ 14,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 14,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.