Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Werkzeughalter RIHETEC, Kühlmitteldüse MiniKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239503_B_zoom.jpg
239503_B_zoom.jpg
239503_B.jpg
Rihetec_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720239503 1105
Hersteller:
     RIHETEC
Herst.-Nr.:
     02010
EAN/GTIN:
     4260711110405
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruck düsen
Ausführung:- Edelstahlkugel oder -aufnahme mit Gewinde- Rohr aus flexiblem Verbundmaterial- Teile sind fest miteinander verbunden- genauer starker Kühlmittelstrahl- schnelle und einfache Montage- Druck max. 10 barVerwendung:- speziell für den Einsatz in VDI-Haltern- auch für andere Werkzeughalter mit externer Kühlung geeignet- einfache Montage - einstecken in die Kühlmittelbohrung, festschrauben und ausrichten Technische Eigenschaften: Kugel Ø mm: 11 Rohrinnen Ø mm: 4 Rohrlänge mm: 50
Weitere Informationen:
Kugel Ø mm:
11
Rohrinnen Ø mm:
4
Rohrlänge mm:
50
Weitere Suchbegriffe: 239503 1105, 02010, 720239503 1105
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 14,58*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 14,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.