Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720232104 0007 Wechselhalter Universal WD Größe 3/32 PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232104_B_zoom.jpg
232104_B_zoom.jpg
232104_B.jpg
Trautwein_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720232104 0007
Hersteller:
     TRAUTWEIN-PARAT
Herst.-Nr.:
     P 13100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Innen- und Außenb...
wechselhalter für innen- und außenb...
Technische Eigenschaften: R: 25 mm N: 140 mm P: 76 mm Gewicht: 3 kg Typ: 7 Größe: 3/32 S: 33 mm O: 44 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Größe:
3/32
N:
140 mm
O:
44 mm
P:
76 mm
R:
25 mm
S:
33 mm
Typ:
7
Weitere Suchbegriffe: 720232104 0007, 232104 0007, P 13100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.