Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morsekonushülse MULTI-SUISSE, mit Abdrückschraube ORIGINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231600_B_zoom.jpg
231600_B_zoom.jpg
231600_B.jpg
Multi_Suisse_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720231600 DL563
Hersteller:
     MULTI-SUISSE
Herst.-Nr.:
     100.183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720231600 DL563
100.183
231600 DL563
Ausführung:- außen zylindrisch- zur Aufnahme in den Bohrstangenhalter 231400 Technische Eigenschaften: [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: MK5 für Kopfgröße: D1 Ø mm: 63
Weitere Informationen:
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
MK5
für Kopfgröße:
D1
Ø mm:
63
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.