Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeprisma MULTI-SUISSE, für Kat.-Nr. 231200 ORIGINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231250_B_zoom.jpg
231250_B_zoom.jpg
231250_B.jpg
Multi_Suisse_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720231250 BP20130
Hersteller:
     MULTI-SUISSE
Herst.-Nr.:
     100.155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeprisma
einlegeprisma
Verwendung:Zur Aufnahme kleiner Bohrstangen in Bohrstahlhalter 231200. Technische Eigenschaften: d1 mm: 20 für Kopfgröße: B l1 mm: 130
Weitere Informationen:
d1 mm:
20
für Kopfgröße:
B
l1 mm:
130
Weitere Suchbegriffe: 720231250 BP20130, 231250 BP20130, 100.155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 29 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.