Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720231100 AD1690 Schnellw.-Drehstahlhalter D Type AD 1690 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231100_B_zoom.jpg
231100_B_zoom.jpg
231100_B.jpg
Multi_Suisse_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720231100 AD1690
Hersteller:
     MULTI-SUISSE
Herst.-Nr.:
     100.108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...
Technische Eigenschaften: D: 16 mm L1: 90 mm passend für Kopfgröße: A Typ: AD1690
Weitere Informationen:
D:
16 mm
L1:
90 mm
passend für Kopfgröße:
A
Typ:
AD1690
Weitere Suchbegriffe: 720231100 AD1690, 100.108, 231100 AD1690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 13 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.