Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Stahlhalter KW, für Außen- und Innenbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231012_B_zoom.jpg
231012_B_zoom.jpg
231012_B.jpg
ISO_26623_1.jpg
KW_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720231012 D1DC6
Hersteller:
     KW
Herst.-Nr.:
     KW-D1D-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Ausführung:- Multifix Schnittstelle und Polygonaufnahme- für zyklengesteuerte und konventionelle Drehmaschinen Technische Eigenschaften: Anzugswert Nm: 90 B mm: 94 für Kopfgröße: D1 G: 1/8" H mm: 115 L1 mm: 244 L2 mm: 122 Werkzeugaufnahme: PSC-63
Weitere Informationen:
Anzugswert Nm:
90
B mm:
94
für Kopfgröße:
D1
G:
1/8"
H mm:
115
L1 mm:
244
L2 mm:
122
Werkzeugaufnahme:
PSC-63
Weitere Suchbegriffe: 231012 D1DC6, 720231012 D1DC6, KW-D1D-C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.760,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.858,01*
€ 5.781,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.817,11*
€ 5.732,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.761,63*
€ 5.666,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.760,88*
€ 5.665,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.