Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstfräser VHM MIKRON, CrazyMill Hexalobe, 3,5 × A1, eXedur SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
175353_B_zoom.jpg
175353_B_zoom.jpg
175353_B.jpg
3_4_Zaehne.jpg
Beschichtet.jpg
CrazyMill_Hexalobe_SST-Inox_Logo.jpg
Drallwinkel_35_15.jpg
M.jpg
Mikron_Logo.jpg
VHM.jpg
Zentrumsschnitt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710175353 0040
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CMI35.B1Z4.040.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
175353 0040
710175353 0040
2.CMI35.B1Z4.040.1
Ausführung:- der robuste Hartmetallschaft garantiert stabiles, vibrationsfreies Frasen- die Hochleistungsbeschichtung eXedur SNP ist wärme- und verschleissresistent, verhindert ein Verkleben der Schneiden und garantiert einen optimalen Spänetransport - spezielles Ultrafeinkorn-Hartmetall mit hoher Steifheit und Resistenz gegen Kanten­ausbruch- chromfreie Beschichtung zum Vermeiden einer Kreuzkontamination bei Medizinteilen - spezifische Schneidengeometrie für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 0.4 [A5] Halsdurchmesser mm: 0.38 [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: 0.60 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 40 [B3] Kraglänge mm: 1.40 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 4 B3 mm: 1.4
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
0.4
[A5] Halsdurchmesser mm:
0.38
[B2/B6] Schneidenlänge max. mm:
0.60
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
40
[B3] Kraglänge mm:
1.40
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
4
B3 mm:
1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 19 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.