Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710113050 22,0 System-Zapfensenker HM Größe 3/GZ3 22,00 mm BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113050_B_zoom.jpg
113050_B_zoom.jpg
113050_B.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
HM_Schneide.jpg
k8.jpg
Senkw_180.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710113050 22,0
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     A220305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Technische Eigenschaften: d1: 22 mm l1: 56 mm Größe Führungszapfe: GZ 3 P: 40-90 vc=m/min. M: K: N: 60-150 vc=m/min. passende Haltergröße: 3 d3: 5 mm f: 0,100-0,300 mm/U proficlass-2.1: AAC172c001 Größe Führungszapfen: GZ 3
Weitere Informationen:
d1:
22 mm
d3:
5 mm
f:
0,100-0,300 mm/U
Größe Führungszapfe:
GZ 3
Größe Führungszapfen:
GZ 3
K:
<250 HB
l1:
56 mm
M:
<750 N/mm²
N:
60-150 vc=m/min.
P:
40-90 vc=m/min.
passende Haltergröße:
3
proficlass-2.1:
AAC172c001
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 22mm, 113050 22,0, A220305, 710113050 22,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 148,08*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,27*
€ 149,92*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,78*
€ 150,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 216,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.