Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710107980 9,0 Bundbohrbuchse kurz DIN 172/A 9,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107980_B_zoom.jpg
107980_B_zoom.jpg
107980_B.jpg
DIN_172.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710107980 9,0
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 172 A KURZ    9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Eigenschaften: l1: 12 mm d3: 18 mm d2: 15 mm d1: 9 mm l2: 3 mm
Weitere Informationen:
d1:
9 mm
d2:
15 mm
d3:
18 mm
l1:
12 mm
l2:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 13 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.