Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650HSK.63A-W.25.110 HSK-A Weldon-Schaftfräserhalt. HSK.63A-W.25.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK-A-W_DIM.jpg
HSK-A-W_DIM.jpg
HSK-A-W_PIC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-650HSK.63A-W.25.110
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     HSK.63A-W.25.110
EAN/GTIN:
     3603603200050
Suchbegriffe:
HSK.63A-W.25.110
650HSK.63A-W.25.110
Technische Eigenschaften: Auskraglänge - Metrisch (LPR): 110 mm Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 65 mm Hauptnutzungsbereich: Holding Markencode: PRA Markenname: Pramet Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 2352 G Spanndurchmesser - Metrisch (DCON WS): 25 mm
Weitere Informationen:
Auskraglänge - Metrisch (LPR):
110 mm
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
65 mm
Hauptnutzungsbereich:
Holding
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
2352 G
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON WS):
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.