Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650GMC200 ABUS Elektro-Kettenzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15 Betriebseinrichtungen.png
15 Betriebseinrichtungen.png
Artikel-Nr.:
     8670-650GMC200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GMC200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
Verwendung als stationärer Kettenzug Kettenzugtyp GM C 200.6-2, 2-strängig lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau Tragfähigkeit 200 kg Hakenweg 6000 mm Betriebsort Hallenbetrieb Berechnungsgrundlage FEM 9.901 Triebwerksgruppe 1Am / M4 Betriebsspannung 1~50Hz 230V Steuerungsart Elektroniksteuerung Schutzart IP21 Heben, stufenlos 0,3 - 6 m/min Hubleistung 0,425 kW Einschaltdauer 50 % ED Schaltungen 300 c/h Standardausstattung Katzelektrik Solo-Laufkatze/Hebezeug, betriebsfertig vorkonfektioniert, mit Netzanschlussstecker. Bedienung von Flur mittels Hängetaster Der Hängetaster mit 2-stufigen Drucktasten ist am Kettenzug befestigt. Fabrikat: ABUS Länge der Steuerleitung, einschl. Hängetaster: 5060 mm Steuerleitungsberechnung gemäß Hakenweg Lieferung inkl. 3000 mm Anschlussleitung und Schukostecker. Überlastsicherung Mechanische Rutschkupplung als Überlastsicherung. Die Rutschkupplung ist voreingetellt.
Weitere Suchbegriffe: GMC200, 650GMC200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.360,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,66*
€ 1.619,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,58*
€ 1.600,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,55*
€ 1.519,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,23*
€ 1.469,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,69*
€ 1.414,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.