Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65069871.40AD-CC.ER32.070 DIN 69871 Spannzange - ER 69871.40AD-CC.ER32.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
69871-CC-ER_DIM.jpg
69871-CC-ER_DIM.jpg
69871-CC-ER_PIC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-65069871.40AD-CC.ER32.070
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     69871.40AD-CC.ER32.070
EAN/GTIN:
     3603603189225
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Technische Eigenschaften: Auskraglänge - Metrisch (LPR): 70 mm Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 50 mm Hauptnutzungsbereich: Holding Markencode: PRA Markenname: Pramet Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 1194.9 G
Weitere Informationen:
Auskraglänge - Metrisch (LPR):
70 mm
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
50 mm
Hauptnutzungsbereich:
Holding
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
1194.9 G
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, 69871.40AD-CC.ER32.070, 65069871.40AD-CC.ER32.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 14 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.