Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520VCGX 16 04 12-AL H10 SANDVIK T-MAX U-Drehwendeplatten -AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421213_d50_0_0tl02_04.657356171.jpg
202421213_d50_0_0tl02_04.657356171.jpg
202426342_d50_0_0tl04_00.2635373249.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VCGX 16 04 12-AL H10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VCGX160412-ALH10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VCGX160412-ALH10
520VCGX 16 04 12-AL H10
VCGX 16 04 12-AL H10
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.59999999999999998 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.25 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: VCGX 16 04 12-AL H10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.4063 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): VC1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H10 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): AL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 2500 m/min vc min: 250 m/min vc rec: 2000 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.4063 Sorte Grad: H10 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N
ap max:
5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.59999999999999998 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
VCGX 16 04 12-AL H10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.4063
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.4063 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
VC1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H10
Sorte(Grade):
H10
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
AL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
2500 m/min
vc min:
250 m/min
vc rec:
2000 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.