Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TR-SL-D13UCR-25X SANDVIK Schneidkopf 570, TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420395_d50_0_0tl02_04.178548540.jpg
202420395_d50_0_0tl02_04.178548540.jpg
202421071_d50_0_0tl05_00.3402129560.jpg
202648709_d50_0_1tl04_04.1110653436.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TR-SL-D13UCR-25X
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TRSLD13UCR25X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRSLD13UCR25X
520TR-SL-D13UCR-25X
TR-SL-D13UCR-25X
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 25 Aufnahmedurchmesser: 25 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 36 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroTurn TR ( TR-DC1308 )
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
SL head (screw mounted) -size 25
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
36 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroTurn TR ( TR-DC1308 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.