Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TR-SL-D13UCL-25 SANDVIK Schneidkopf 570, TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420389_d50_0_0tl02_04.1179177289.jpg
202420389_d50_0_0tl02_04.1179177289.jpg
202421070_d50_0_0tl05_00.2947505118.jpg
202641684_d50_0_2tl04_04.720120293.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TR-SL-D13UCL-25
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TRSLD13UCL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRSLD13UCL25
TR-SL-D13UCL-25
520TR-SL-D13UCL-25
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 25 Maximale Kraglänge OH: 27 mm Neigungswinkel LAM: -5 ° Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroTurn TR ( TR-DC1308 )
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
SL head (screw mounted) -size 25
Maximale Kraglänge OH:
27 mm
Neigungswinkel LAM:
-5 °
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroTurn TR ( TR-DC1308 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.