Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® U-Lock Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420686_d50_0_0tl02_04.1902007976.jpg
202420686_d50_0_0tl02_04.1902007976.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202421002_d50_0_0tl05_00.210152202.jpg
202425736_d50_0_0tl04_00.2421841405.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R166.0L-11WH01-140 4125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R166.0L-11WH01-1404125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R166.0L-11WH01-140 4125
520R166.0L-11WH01-140 4125
R166.0L-11WH01-1404125
T-Max® U-Lock Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 1.1799999999999999 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm Gangzahl je Inch(TPI): 14 Gewindeart(THFT): WH55 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 1.43 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.25 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): INT Gewindetoleranzklasse(TCTR): CLASS A HerstArtNr: R166.0L-11WH01-140 4125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 8~9 Profilabstand X(PDX): 1.05 mm Profilabstand Y(PDY): 0.68 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): U-Lock 166/154 -internal size 11R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Standardnummer(STDNO1): ISO 228-1982 Standardnummer(STDNO2): BS 2779-1973 Standardnummer(STDNO3): BS-84-1956 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc: 120~14~140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: WH55 Gangzahl je Inch TP: 14 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
ap:
1.1799999999999999 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
Gangzahl je Inch TP:
14
Gangzahl je Inch(TPI):
14
Gewindeart THF:
WH55
Gewindeart(THFT):
WH55
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
1.43 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.25 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
INT
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
CLASS A
HerstArtNr:
R166.0L-11WH01-140 4125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
8~9
Profilabstand X(PDX):
1.05 mm
Profilabstand Y(PDY):
0.68 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
U-Lock 166/154 -internal size 11R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
4125
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Standardnummer(STDNO1):
ISO 228-1982
Standardnummer(STDNO2):
BS 2779-1973
Standardnummer(STDNO3):
BS-84-1956
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc:
120~14~140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.