Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® U-Lock Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420685_d50_0_0tl02_04.3740736354.jpg
202420685_d50_0_0tl02_04.3740736354.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202421009_d50_0_0tl05_00.1056190578.jpg
202425738_d50_0_0tl04_00.2309101210.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R166.0L-11VM01-001 4125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R166.0L-11VM01-0014125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R166.0L-11VM01-0014125
520R166.0L-11VM01-001 4125
R166.0L-11VM01-001 4125
T-Max® U-Lock Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.06 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm Gangzahl je Inch, max.(TPIX): 24 Gangzahl je Inch, min.(TPIN): 12 Gewindeart(THFT): VP60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 1.45 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.06 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): INT Gewindesteigung, max.(TPX): 2 mm Gewindesteigung, min.(TPN): 1 mm HerstArtNr: R166.0L-11VM01-001 4125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Profilabstand X(PDX): 0.9 mm Profilabstand Y(PDY): 0.68 mm Schneidenprofiltyp(TPT): P Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): U-Lock 166/154 -internal size 11R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc: 120~14~140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: VP60 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius(RE):
0.06 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
Gangzahl je Inch, max.(TPIX):
24
Gangzahl je Inch, min.(TPIN):
12
Gewindeart THF:
VP60
Gewindeart(THFT):
VP60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
1.45 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.06 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
INT
Gewindesteigung, max.(TPX):
2 mm
Gewindesteigung, min.(TPN):
1 mm
HerstArtNr:
R166.0L-11VM01-001 4125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Profilabstand X(PDX):
0.9 mm
Profilabstand Y(PDY):
0.68 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
P
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
U-Lock 166/154 -internal size 11R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
4125
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc:
120~14~140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.