Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® U-Lock Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420686_d50_0_0tl02_04.1902007976.jpg
202420686_d50_0_0tl02_04.1902007976.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202421043_d50_0_0tl05_00.2065208567.jpg
202425805_d50_0_0tl04_00.2557971092.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R166.0L-11UN01-280 1020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R166.0L-11UN01-2801020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R166.0L-11UN01-2801020
R166.0L-11UN01-280 1020
520R166.0L-11UN01-280 1020
T-Max® U-Lock Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 0.53000000000000003 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm Gangzahl je Inch(TPI): 28 Gewindeart(THFT): UN60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 0.58 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.05 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): INT Gewindetoleranzklasse(TCTR): 2B HerstArtNr: R166.0L-11UN01-280 1020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 5~6 Profilabstand X(PDX): 0.8 mm Profilabstand Y(PDY): 0.68 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): U-Lock 166/154 -internal size 11R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1020 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Standardnummer(STDNO): ISO 5864-1978 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc: 110~125~13 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: UN60 Gangzahl je Inch TP: 28 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H Sortenempfehlung: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
ap:
0.53000000000000003 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
Gangzahl je Inch TP:
28
Gangzahl je Inch(TPI):
28
Gewindeart THF:
UN60
Gewindeart(THFT):
UN60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
0.58 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.05 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
INT
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
2B
HerstArtNr:
R166.0L-11UN01-280 1020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
5~6
Profilabstand X(PDX):
0.8 mm
Profilabstand Y(PDY):
0.68 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
U-Lock 166/154 -internal size 11R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1020
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S|H
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO 5864-1978
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc:
110~125~13 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.