Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R123G2-0300-0501-CF 1125 SANDVIK COROCUT Abstechplatten -CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421527_d50_0_0tl02_04.1996759665.jpg
202421527_d50_0_0tl02_04.1996759665.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202426380_d50_0_0tl04_00.1624367488.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R123G2-0300-0501-CF 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R123G2-0300-0501-CF1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R123G2-0300-0501-CF1125
520R123G2-0300-0501-CF 1125
R123G2-0300-0501-CF 1125
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.15 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.15 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 4.0000000000000001E-2 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR): 5 deg HerstArtNr: R123G2-0300-0501-CF 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 19.87 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size G2 Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 18.3 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CF Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 170~210~260~50 m/min vc min: 120~135~170~32 m/min vc rec: 135~160~200~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Sorte Grad: 1125 Eckenradius rechts RE: 0.15 ° Sortenempfehlung: P|K Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.15 °
Eckenradius, links(REL):
0.15 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.15 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
4.0000000000000001E-2 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR):
5 deg
HerstArtNr:
R123G2-0300-0501-CF 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
19.87 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size G2
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
18.3 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CF
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
170~210~260~50 m/min
vc min:
120~135~170~32 m/min
vc rec:
135~160~200~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.