Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422395_d50_0_0tl02_04.3878862037.jpg
202422395_d50_0_0tl02_04.3878862037.jpg
202426723_d50_0_0tl04_00.1391408961.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFU-K-0600-RM 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFU-K-0600-RM1105
EAN/GTIN:
     7323223798671
Suchbegriffe:
520QFU-K-0600-RM 1105
QFU-K-0600-RM1105
QFU-K-0600-RM 1105
CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 45 mm Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 3 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QFU-K-0600-RM 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.75 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QFU -size K Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): RM Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm Eckenradius R: 3 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: RM Sorte Grad: 1105
Weitere Informationen:
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
45 mm
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
3 mm
Eckenradius(RE):
3 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QFU-K-0600-RM 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.75 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QFU -size K
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
RM
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
RM
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.