Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422395_d50_0_0tl02_04.3878862037.jpg
202422395_d50_0_0tl02_04.3878862037.jpg
202426722_d50_0_0tl04_00.931662855.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFU-H-0400-RM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFU-H-0400-RM1125
EAN/GTIN:
     7323221539542
Suchbegriffe:
QFU-H-0400-RM1125
520QFU-H-0400-RM 1125
QFU-H-0400-RM 1125
CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 30 mm Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QFU-H-0400-RM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.75 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QFU -size H Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): RM Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: RM Sorte Grad: 1125
Weitere Informationen:
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
30 mm
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QFU-H-0400-RM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.75 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QFU -size H
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
RM
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
RM
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 23 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.