Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422394_d50_0_0tl02_04.2186643347.jpg
202422394_d50_0_0tl02_04.2186643347.jpg
202426719_d50_0_0tl04_00.2128876956.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFU-H-0400-02-GF 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFU-H-0400-02-GF1105
EAN/GTIN:
     7323221539467
Suchbegriffe:
520QFU-H-0400-02-GF 1105
QFU-H-0400-02-GF 1105
QFU-H-0400-02-GF1105
CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 30 mm Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.25 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QFU-H-0400-02-GF 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QFU -size H Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GF Spitzenfase(CF): 3.6 mm Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 245~80 m/min vc min: 145~60 m/min vc rec: 180~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 1105
Weitere Informationen:
Application Area:
TP
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
30 mm
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.25 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QFU-H-0400-02-GF 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QFU -size H
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GF
Spitzenfase(CF):
3.6 mm
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
245~80 m/min
vc min:
145~60 m/min
vc rec:
180~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.