Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatten zum Profildrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422605_d50_0_0tl02_04.378782205.jpg
202422605_d50_0_0tl02_04.378782205.jpg
202426847_d50_0_1tl04_00.2902494705.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NL-0800-RM 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NL-0800-RM1135
EAN/GTIN:
     7323224275072
Suchbegriffe:
QD-NL-0800-RM1135
QD-NL-0800-RM 1135
520QD-NL-0800-RM 1135
CoroCut® QD Wendeschneidplatten zum ProfildrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 4 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.10000000000000001 mm/r fnz max: 0.89000000000000001 mm fnz min: 0.14000000000000001 mm fnz rec: 0.58999999999999997 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NL-0800-RM 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 3.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size L Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): RM Stechbreite, Nennmaß(CW): 8 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 150~180 m/min vc min: 100~125 m/min vc rec: 115~145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 4 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: RM Sorte Grad: 1135
Weitere Informationen:
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
4 mm
Eckenradius(RE):
4 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.10000000000000001 mm/r
fnz max:
0.89000000000000001 mm
fnz min:
0.14000000000000001 mm
fnz rec:
0.58999999999999997 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NL-0800-RM 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
3.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size L
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1135
Sorte(Grade):
1135
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
RM
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
RM
Stechbreite, Nennmaß(CW):
8 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
150~180 m/min
vc min:
100~125 m/min
vc rec:
115~145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.