Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520QD-NG-0300-020M-PM 1130 SANDVIK CoroMill QD,Insert,Milling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202426611_d50_0_0tl04_00.4095191022.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NG-0300-020M-PM 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QDNG0300020MPM1130
EAN/GTIN:
     7323220787937
Suchbegriffe:
QD-NG-0300-020M-PM 1130
520QD-NG-0300-020M-PM 1130
QDNG0300020MPM1130
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.13 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NG-0300-020M-PM 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.105 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size G Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 280 m/min vc min: 260 m/min vc rec: 270 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 1130 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.13 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NG-0300-020M-PM 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.105 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size G
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
280 m/min
vc min:
260 m/min
vc rec:
270 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.