Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202421086_d50_0_0tl05_00.1738098981.jpg
202426046_d50_0_0tl04_00.3934379224.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-A110-25-4G 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.3-A110-25-4G1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N151.3-A110-25-4G1125
520N151.3-A110-25-4G 1125
N151.3-A110-25-4G 1125
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.3302 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3302 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: N151.3-A110-25-4G 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.0508 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02032 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3 -size 25 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.794 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.0508 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02032 mm vc max: 185~230~285~55 m/min vc min: 120~135~170~32 m/min vc rec: 140~170~210~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 2.794 mm Eckenradius rechts RE: 0.3302 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.3302 °
Eckenradius, links(REL):
0.3302 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3302 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
N151.3-A110-25-4G 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.0508 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02032 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3 -size 25
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
2.794 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.794 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.0508 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02032 mm
vc max:
185~230~285~55 m/min
vc min:
120~135~170~32 m/min
vc rec:
140~170~210~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.