Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202421086_d50_0_0tl05_00.1738098981.jpg
202426046_d50_0_0tl04_00.3934379224.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-600-60-4G 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.3-600-60-4G1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N151.3-600-60-4G1125
520N151.3-600-60-4G 1125
N151.3-600-60-4G 1125
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 9 deg HerstArtNr: N151.3-600-60-4G 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3 -size 60 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 195~240 m/min vc min: 125~155 m/min vc rec: 150~185 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S Sortenempfehlung: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
9 deg
HerstArtNr:
N151.3-600-60-4G 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3 -size 60
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
195~240 m/min
vc min:
125~155 m/min
vc rec:
150~185 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.