Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420627_d50_0_0tl02_04.3574556133.jpg
202420627_d50_0_0tl02_04.3574556133.jpg
202422702_d50_0_0tl05_00.532327543.jpg
202425792_d50_0_0tl04_00.528596655.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-400-30-7G 3020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.3-400-30-7G3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N151.3-400-30-7G3020
N151.3-400-30-7G 3020
520N151.3-400-30-7G 3020
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 8 deg HerstArtNr: N151.3-400-30-7G 3020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3face -size 30 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3020 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 7G Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 205~270 m/min vc min: 165~210 m/min vc rec: 180~230 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 3020 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
8 deg
HerstArtNr:
N151.3-400-30-7G 3020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3face -size 30
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3020
Sorte(Grade):
3020
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
7G
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
205~270 m/min
vc min:
165~210 m/min
vc rec:
180~230 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.