Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425867_d50_0_0tl04_00.2760178142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-A312-60-4G 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-A312-60-4G1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N151.2-A312-60-4G 1125
N151.2-A312-60-4G1125
N151.2-A312-60-4G 1125
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.83 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.83 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.13 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-A312-60-4G 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.0508 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02032 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 60 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 7.925 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.0508 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02032 mm vc max: 160~195~240~45 m/min vc min: 110~125~155~29 m/min vc rec: 125~150~185~35 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 7.925 mm Eckenradius rechts RE: 0.83 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.83 °
Eckenradius, links(REL):
0.83 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.83 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.13 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-A312-60-4G 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.0508 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02032 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 60
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
7.925 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
7.925 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.0508 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02032 mm
vc max:
160~195~240~45 m/min
vc min:
110~125~155~29 m/min
vc rec:
125~150~185~35 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.