Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425771_d50_0_0tl04_00.1676148693.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-A250-60-4G 1005
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-A250-60-4G1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N151.2-A250-60-4G 1005
N151.2-A250-60-4G1005
520N151.2-A250-60-4G 1005
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.57 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.57 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-A250-60-4G 1005 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.0508 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02032 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 60 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1005 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 6.35 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.0508 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02032 mm vc max: 80 m/min vc min: 70 m/min vc rec: 75 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Stechbreite Nennmaß C: 6.35 mm Eckenradius rechts RE: 0.57 ° Sorte Grad: 1005 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.57 °
Eckenradius, links(REL):
0.57 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.57 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-A250-60-4G 1005
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.0508 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02032 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 60
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1005
Sorte(Grade):
1005
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
6.35 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6.35 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.0508 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02032 mm
vc max:
80 m/min
vc min:
70 m/min
vc rec:
75 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.