Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202426044_d50_0_0tl04_00.542091860.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-A097-25-4G H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-A097-25-4GH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N151.2-A097-25-4G H13A
N151.2-A097-25-4GH13A
N151.2-A097-25-4G H13A
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Eckenradius, links(REL): 0.32 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.32 mm fnx max: 0.12 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-A097-25-4G H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.0508 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02032 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 25 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.464 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.0508 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02032 mm vc max: 1900~23~80~95 m/min vc min: 16~190~65~75 m/min vc rec: 1500~18~70~85 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~S Stechbreite Nennmaß C: 2.464 mm Eckenradius rechts RE: 0.32 ° Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N|S
Application Area:
TP
Eckenradius rechts RE:
0.32 °
Eckenradius, links(REL):
0.32 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.32 mm
fnx max:
0.12 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-A097-25-4G H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.0508 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02032 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 25
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
2.464 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.464 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.0508 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02032 mm
vc max:
1900~23~80~95 m/min
vc min:
16~190~65~75 m/min
vc rec:
1500~18~70~85 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,50*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.