Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425777_d50_0_0tl04_00.3888407040.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-A094-20-5G 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-A094-20-5G235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N151.2-A094-20-5G 235
N151.2-A094-20-5G 235
N151.2-A094-20-5G235
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.1778 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.1778 mm fnx max: 0.10000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 5.9999999999999998E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-A094-20-5G 235 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1016 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.0508 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 20 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 235 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5G Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.3876 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1016 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.0508 mm vc max: 115~145 m/min vc min: 105~135 m/min vc rec: 110~135 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 2.3876 mm Eckenradius rechts RE: 0.1778 ° Sorte Grad: 235 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.1778 °
Eckenradius, links(REL):
0.1778 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.1778 mm
fnx max:
0.10000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
5.9999999999999998E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-A094-20-5G 235
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1016 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.0508 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 20
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
235
Sorte(Grade):
235
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5G
Stechbreite Nennmaß C:
2.3876 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.3876 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1016 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.0508 mm
vc max:
115~145 m/min
vc min:
105~135 m/min
vc rec:
110~135 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.