Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419059_d50_0_0tl02_04.339079808.jpg
202419059_d50_0_0tl02_04.339079808.jpg
202422700_d50_0_0tl05_00.3581205243.jpg
202425762_d50_0_0tl04_00.1402220929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-600-5E 4225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-600-5E4225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N151.2-600-5E 4225
N151.2-600-5E 4225
N151.2-600-5E4225
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.35999999999999999 mm/r fnx min: 0.10000000000000001~8.9999999999999997E-2 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-600-5E 4225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.25 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 60 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5E Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 175~235 m/min vc min: 115~145 m/min vc rec: 135~175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 4225 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.35999999999999999 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001~8.9999999999999997E-2 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-600-5E 4225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.25 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 60
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4225
Sorte(Grade):
4225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5E
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
175~235 m/min
vc min:
115~145 m/min
vc rec:
135~175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.