Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425777_d50_0_0tl04_00.3888407040.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-500-50-5G 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-500-50-5G2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N151.2-500-50-5G 2135
N151.2-500-50-5G 2135
N151.2-500-50-5G2135
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-500-50-5G 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 50 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5G Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 135~160 m/min vc min: 110~90 m/min vc rec: 105~130 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 5 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-500-50-5G 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 50
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5G
Stechbreite Nennmaß C:
5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
135~160 m/min
vc min:
110~90 m/min
vc rec:
105~130 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.