Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202420621_d50_0_0tl02_04.1361901616.jpg
202422701_d50_0_0tl05_00.2954092989.jpg
202425867_d50_0_0tl04_00.2760178142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.2-1000-80-4G 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.2-1000-80-4G1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N151.2-1000-80-4G1125
520N151.2-1000-80-4G 1125
N151.2-1000-80-4G 1125
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r fnx rec: 0.13 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N151.2-1000-80-4G 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 80 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 10 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 155~195~240~45 m/min vc min: 110~125~155~29 m/min vc rec: 125~150~185~34 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 10 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
fnx rec:
0.13 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N151.2-1000-80-4G 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 80
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
10 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
10 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
155~195~240~45 m/min
vc min:
110~125~155~29 m/min
vc rec:
125~150~185~34 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.