Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202422805_d50_0_0tl05_00.576983716.jpg
202424960_d50_0_0tl04_00.3382432089.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123K2-0600-0004-GM 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123K2-0600-0004-GM2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N123K2-0600-0004-GM 2135
N123K2-0600-0004-GM2135
520N123K2-0600-0004-GM 2135
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.22 mm/r fnx min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fnx rec: 0.14000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123K2-0600-0004-GM 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.56 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size K2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 22.7 mm Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GM Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 125~155 m/min vc min: 110~85 m/min vc rec: 100~125 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.22 mm/r
fnx min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fnx rec:
0.14000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123K2-0600-0004-GM 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.56 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size K2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
22.7 mm
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GM
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
125~155 m/min
vc min:
110~85 m/min
vc rec:
100~125 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.