|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-520N123J2-0500-0004-TM 2135 Herst.-Nr.: N123J2-0500-0004-TM2135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.17999999999999999 mm/r fnx min: 0.11 mm/r fnx rec: 0.14000000000000001 mm/r fnz max: 0.29999999999999999 mm fnz min: 0.14000000000000001 mm fnz rec: 0.22 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123J2-0500-0004-TM 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.65 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size J2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 23.4 mm Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TM Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 110 m/min vc min: 95 m/min vc rec: 100 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Stechbreite Nennmaß C: 5 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M Sortenempfehlung: M Weitere Informationen:  |  | Alle ISO Anwendungsbereiche: | P|M | Application Area: | TP | Coating Process Type: | CVD | Eckenradius rechts RE: | 0.4 ° | Eckenradius, links(REL): | 0.4 mm | Eckenradius, rechts(RER): | 0.4 mm | fnx max: | 0.17999999999999999 mm/r | fnx min: | 0.11 mm/r | fnx rec: | 0.14000000000000001 mm/r | fnz max: | 0.29999999999999999 mm | fnz min: | 0.14000000000000001 mm | fnz rec: | 0.22 mm | Hauptfreiwinkel(AN): | 7 deg | HerstArtNr: | N123J2-0500-0004-TM 2135 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 18000 | ISO Cutting Tool Material: | HC | Länge Störkante(LIG): | 24.65 mm | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): | 0.1 mm | Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): | 0.1 mm | Schneidenlänge, max.(APMX): | 2.7 mm | Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): | CoroCut 1-2 -size J2 | Schneidrichtung(HAND): | N | Schnitttiefe, max.(CDX): | 23.4 mm | Sorte Grad: | 2135 | Sorte(Grade): | 2135 | Sortenempfehlung: | M | Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): | TM | Stechbreite Nennmaß C: | 5 mm | Stechbreite, Nennmaß(CW): | 5 mm | Substrate Type: | WC | TMC Order: | 1 | Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): | -0.1 mm | vc max: | 110 m/min | vc min: | 95 m/min | vc rec: | 100 m/min | Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): | M |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |