Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202422805_d50_0_0tl05_00.576983716.jpg
202425462_d50_0_0tl04_00.1793891521.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123J2-0500-0004-GM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123J2-0500-0004-GM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N123J2-0500-0004-GM 1125
520N123J2-0500-0004-GM 1125
N123J2-0500-0004-GM1125
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.19 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123J2-0500-0004-GM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.6287 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size J2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 22.9 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GM Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 145~175~215~40 m/min vc min: 110~125~155~30 m/min vc rec: 120~145~175~34 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 5 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 1125 Sortenempfehlung: M Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.19 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123J2-0500-0004-GM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.6287 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size J2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
22.9 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GM
Stechbreite Nennmaß C:
5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
145~175~215~40 m/min
vc min:
110~125~155~30 m/min
vc rec:
120~145~175~34 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.