Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421526_d50_0_0tl02_04.308484407.jpg
202421526_d50_0_0tl02_04.308484407.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202425659_d50_0_0tl04_00.231754970.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123J1-0500-0004-CR 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123J1-0500-0004-CR2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N123J1-0500-0004-CR 2135
N123J1-0500-0004-CR2135
N123J1-0500-0004-CR 2135
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.34999999999999998 mm/r fnx min: 0.11 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123J1-0500-0004-CR 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.58 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size J1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CR Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 110~140~28 m/min vc min: 20~75~95 m/min vc rec: 110~23~85 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 5 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.34999999999999998 mm/r
fnx min:
0.11 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123J1-0500-0004-CR 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.58 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size J1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CR
Stechbreite Nennmaß C:
5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
110~140~28 m/min
vc min:
20~75~95 m/min
vc rec:
110~23~85 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.