Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N123H2-0400-0004-TM 2135 SANDVIK COROCUT Längsdrehplatten-TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202422807_d50_0_0tl05_00.3903480872.jpg
202425665_d50_0_0tl04_00.2784555986.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123H2-0400-0004-TM 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123H2-0400-0004-TM2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N123H2-0400-0004-TM 2135
520N123H2-0400-0004-TM 2135
N123H2-0400-0004-TM2135
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.16 mm/r fnx min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r fnz max: 0.27000000000000002 mm fnz min: 0.10000000000000001 mm fnz rec: 0.20000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123H2-0400-0004-TM 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.72 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.2 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size H2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 23.4 mm Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TM Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 125 m/min vc min: 100 m/min vc rec: 105 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 2135 Sortenempfehlung: M Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.16 mm/r
fnx min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
fnz max:
0.27000000000000002 mm
fnz min:
0.10000000000000001 mm
fnz rec:
0.20000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123H2-0400-0004-TM 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.72 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.2 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size H2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
23.4 mm
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
TM
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
125 m/min
vc min:
100 m/min
vc rec:
105 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.