Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202426096_d50_0_0tl04_00.1112560267.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123H1-0400-0002-CM 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123H1-0400-0002-CM2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N123H1-0400-0002-CM 2135
N123H1-0400-0002-CM2135
N123H1-0400-0002-CM 2135
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.23999999999999999~0.29999999999999999 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2~8.00000000000000|02E-2 mm/r fnx rec: 0.12~0.17999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123H1-0400-0002-CM 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.92 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size H1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CM Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 125~180~33 m/min vc min: 105~22~80 m/min vc rec: 130~26~95 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|S Sortenempfehlung: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.23999999999999999~0.29999999999999999 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2~8.00000000000000|02E-2 mm/r
fnx rec:
0.12~0.17999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123H1-0400-0002-CM 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.92 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size H1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Sortenempfehlung:
P|M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CM
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
125~180~33 m/min
vc min:
105~22~80 m/min
vc rec:
130~26~95 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.