Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N123G2-0300-0004-TM 1125 SANDVIK COROCUT Längsdrehplatten-TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202422807_d50_0_0tl05_00.3903480872.jpg
202425628_d50_0_0tl04_00.22081988.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123G2-0300-0004-TM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123G2-0300-0004-TM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N123G2-0300-0004-TM1125
N123G2-0300-0004-TM 1125
520N123G2-0300-0004-TM 1125
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.16 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r fnz max: 0.25 mm fnz min: 0.10000000000000001 mm fnz rec: 0.20000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123G2-0300-0004-TM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 19.8 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size G2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 18.4 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TM Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 145~175~215~40 m/min vc min: 115~135~165~31 m/min vc rec: 125~150~185~35 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.16 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
fnz max:
0.25 mm
fnz min:
0.10000000000000001 mm
fnz rec:
0.20000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123G2-0300-0004-TM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
19.8 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size G2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
18.4 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
TM
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
145~175~215~40 m/min
vc min:
115~135~165~31 m/min
vc rec:
125~150~185~35 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 28 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.